DOL-3761YSF アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65937655

アウトドアスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC100ランプランプ付き調光の可否注文コード65937655品番DOL-3761YSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
消費電力(W)5.6ランプランプ付き材質アルミダイカスト シルバー塗装、強化ガラス 透明質量(kg)0.8長さ(mm)135直径(Φmm)75奥行(mm)155電圧(V)AC100口金E11角度(°)首振壁向25・外向150・・回転360色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)8光束(Lm)340LED寿命(時間)30000明るさダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 5.6W(E11) DECO-S 50・中角形演色指数(Ra)80調光率(%)20~100調光の可否調色の可否
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672~5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65923052
2021-05-18
用途: 店舗外観、看板用に
医療・福祉・介護関連業

簡単に接続できましたが、雨対策を少し考えないと、漏水しそうです。
結果、コーキングを打ちました。
値段を考えれば非常にお得な商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする