DOL-3763YSF アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65937716

アウトドアスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ランプランプ付き注文コード65937716品番DOL-3763YSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
消費電力(W)5.6ランプランプ付き材質アルミダイカスト シルバー塗装、ステンレス 黒塗装、強化ガラス 透明質量(kg)1.7付属品キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付寸法(mm)径Φ75×長155×高185×埋込深180定格電圧(V)AC100角度(°)首振上方150・下方25・回転360光源寿命30000時間容量(VA)8明るさダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 5.6W(E11)DECO-S 50・中角形 電球色 2700K演色指数(Ra)80定格光束(Lm)340
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65923052
2021-05-18
用途: 店舗外観、看板用に
医療・福祉・介護関連業

簡単に接続できましたが、雨対策を少し考えないと、漏水しそうです。
結果、コーキングを打ちました。
値段を考えれば非常にお得な商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする