DOL-3765XS アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65937768

アウトドアスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 ランプ別売り 調光の可否 注文コード65937768 品番DOL-3765XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は電圧・ランプ・調光の可否など117種類から選べます 他の種類を見る
ランプ別売り 材質アルミダイカスト シルバーサテン塗装 質量(kg)1.5 長さ(mm)180 直径(Φmm)150 奥行(mm)230 電圧(V)AC100 口金E26 角度(°)首振壁向10・外向90・・回転360 明るさビーム球150W相当ビーム球100W相当 適合ランプLEDビームランプ 12.4W(5000K)/14.7W(2700K)(E26)×1灯|LEDビームランプ 8.2W(5000K)/12.4W(2700K)(E26)×1灯 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65937768 DOL-3765XS 63711516 DOL-3765XS アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65923052
2021-05-18
用途:
店舗外観、看板用に
医療・福祉・介護関連業

簡単に接続できましたが、雨対策を少し考えないと、漏水しそうです。
結果、コーキングを打ちました。
値段を考えれば非常にお得な商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする