DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアスポット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100
ランプ
別売り
調光の可否
否
注文コード
65937786
品番
DOL-3766XB
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ランプ・調光の可否
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
別売り
材質
アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装
質量(kg)
1.8
長さ(mm)
180
直径(Φmm)
150
奥行(mm)
505
電圧(V)
AC100
口金
E26
角度(°)
首振壁向50・外向90・・回転360
明るさ
ビーム球150W相当ビーム球100W相当
適合ランプ
LEDビームランプ 12.4W(5000K)/14.7W(2700K)(E26)×1灯|LEDビームランプ 8.2W(5000K)/12.4W(2700K)(E26)×1灯
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可