軒下ダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.7 色(本体)シルバー 光束(Lm)63 注文コード65937926 品番DOL-4010YS
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は消費電力・色・光束など13種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質アルミダイカスト シルバー塗装、反射板:アルミ 黒塗装、強化ガラス 透明 寸法(mm)径Φ168×埋込穴Φ150×埋込深149 質量(kg)0.7 タイプSGI形 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 容量(VA)7 取付可能厚(mm)天井:3〜25 色(本体)シルバー 光束(Lm)63 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする