DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
軒下ダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
光束(Lm)
63
注文コード
65937935
品番
DOL-4010YW
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色・光束
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
アルミダイカスト 白塗装、反射板:アルミ 白塗装、強化ガラス 透明
寸法(mm)
径Φ168×埋込穴Φ150×埋込深149
質量(kg)
0.7
タイプ
SGI形
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
取付可能厚(mm)
天井:3〜25
光束(Lm)
63
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可