DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアスポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
調光の可否
否
注文コード
65937996
品番
DOL-4019YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
電圧・ランプ・調光の可否
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
ランプ
LED内蔵
材質
アルミダイカスト・鋼管 シルバー塗装、強化ガラス 透明
質量(kg)
1.6
仕様
制御レンズ付
長さ(mm)
165
直径(Φmm)
80
奥行(mm)
465
電圧(V)
AC100
角度(°)
首振壁向85・外向90・・回転360
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
19
光束(Lm)
740
LED寿命(時間)
40000
明るさ
12Vダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 16W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65937996
DOL-4019YS
63711769
DOL-4019YS
アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました