DOL-4021YB アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65938023

アウトドアスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 調光の可否 注文コード65938023 品番DOL-4021YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は電圧・ランプ・調光の可否など117種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)16 ランプLED内蔵 材質アルミダイカスト 黒塗装、ステンレス 黒塗装、強化ガラス 透明 質量(kg)1.9 付属品キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付 仕様制御レンズ付 長さ(mm)165 直径(Φmm)80 高さ(mm)230 電圧(V)AC100 角度(°)首振上方90・下方10・回転360 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 光源色電球色 容量(VA)19 光束(Lm)740 LED寿命(時間)40000 明るさ12Vダイクロハロゲン50W相当 適合ランプLED 16W 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65938023 DOL-4021YB 63710983 DOL-4021YB アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機) アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機) 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65923052
2021-05-18
用途:
店舗外観、看板用に
医療・福祉・介護関連業

簡単に接続できましたが、雨対策を少し考えないと、漏水しそうです。
結果、コーキングを打ちました。
値段を考えれば非常にお得な商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする