消費電力(W)6.1
材質アルミダイカスト シルバー塗装、反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ143×埋込穴Φ125×埋込深84
質量(kg)0.6
タイプ高気密SB形
仕様拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・37672〜5)
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
取付可能厚(mm)天井:3〜25
色(本体)シルバー
光束(Lm)170
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
調光の可否否
調色の可否否