軒下ダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.1 光束(Lm)170 注文コード65938224 品番DOL-4074YW
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は消費電力・色・光束など13種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 材質アルミダイカスト 白塗装、反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ143×埋込穴Φ125×埋込深84 質量(kg)0.6 タイプ高気密SB形 仕様拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・37672〜5) 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 容量(VA)11 取付可能厚(mm)天井:3〜25 光束(Lm)170 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする