DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 直管型LEDベースライト
軒下ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65938355
品番
DOL-4369WW
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
13
仕様
断熱施工天井面取付可能、維持光束 76%
質量(kg)
1.6
材質(本体)
鋼板/白
タイプ
箱型初期照度補正型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
74×628×118
光源寿命
40000時間
容量(VA)
13
平均消費電力(W)
11
光束(Lm)
1240
適合ランプ
直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可