DOL-4373WW 軒下ベースライト DAIKO(大光電機) 65938398

軒下ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65938398 品番DOL-4373WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)24 材質鋼板 白塗装 質量(kg)2.7 タイプ逆富士型初期照度補正型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×93 仕様断熱施工天井面取付可能、維持光束 76% 定格電圧(V)AC100〜242 光源寿命40000時間 容量(VA)24 平均消費電力(W)21 適合ランプ直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2430
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする