消費電力(W)5.6
材質アルミ 白塗装、アルミシルバー電解(鏡面)、アクリル 透明(シボ加工)
寸法(mm)径Φ114×埋込穴Φ100×埋込深71
質量(kg)0.6
タイプCOBタイプグレアレス高気密SB形
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、下面カバー付、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
定格電圧(V)AC100
光源寿命60000時間
容量(VA)10
取付可能厚(mm)天井:5〜25
光束(Lm)240
明るさダイクロハロゲン50W相当
適合ランプLED 5.6W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100