DOL-4601YS 人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65938818

人感センサー付アウトドアスポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)800 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー 注文コード65938818 品番DOL-4601YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は光束・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)15.1 材質アルミダイカスト シルバーサテン塗装、アクリル 透明(シボ加工) 質量(kg)1.1 角度(°)首振外向のみ90・回転360 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー 長さ(mm)160 直径(Φmm)80 奥行(mm)200 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)27 光束(Lm)800 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 15.1W 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65938818 DOL-4601YS 63714377 DOL-4601YS アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機) アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機) 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする