軒下ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65939387 品番DOL-4805WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)51.9 材質鋼板 白塗装、アクリル(乳白) 質量(kg)4.5 タイプ逆富士型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1317×91 仕様壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。 節電時4730lm・35.4W、エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。 定格電圧(V)AC100〜242 光源寿命40000時間 容量(VA)54 適合ランプLEDユニット 51.9W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)6600
注意
※水が直接当たる場所では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする