DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
軒下ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
光束(Lm)
220
注文コード
65939502
品番
DOL-4839YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
消費電力・色・光束
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径Φ116×埋込穴Φ100×埋込深125
質量(kg)
0.5
タイプ
SG
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
光束(Lm)
220
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65939502
DOL-4839YW
63722287
DOL-4839YW
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当
DAIKO(大光電機)
1台
¥
7,690
税込
¥
8,459
注文コードが変更になりました