DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリングファン吊りパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
DP-38028専用。傾斜天井にも使用可能(32°まで)延長パイプ
注文コード
65940534
品番
DP-37587
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼管 白塗装
寸法(mm)
0.6kg
仕様
DP-38028専用。傾斜天井にも使用可能(32°まで)延長パイプ
長さ(mm)
600
直径(Φmm)
20
器具・セット
セット品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65940534
DP-37587
63726916
DP-37587
ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました