DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリングファン吊りパイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65940543
品番
DP-37588
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
鋼管 白塗装
寸法(mm)
0.9kg
仕様
DP-38028専用。傾斜天井にも使用可能(32°まで)延長パイプ
長さ(mm)
800
直径(Φmm)
20
器具・セット
セット品