DP-37591 シーリングファン吊りパイプ DAIKO(大光電機) 65940577

シーリングファン吊りパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DP-38029専用。傾斜天井にも使用可能(32°まで)延長パイプ 注文コード65940577 品番DP-37591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼管 シルバー塗装 寸法(mm)0.9kg 仕様DP-38029専用。傾斜天井にも使用可能(32°まで)延長パイプ 長さ(mm)800 直径(Φmm)20 器具・セットセット品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65940577 DP-37591 63726898 DP-37591 ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバー DAIKO(大光電機) ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバー DAIKO(大光電機) 1台 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする