曜日別特売
DP-37975 シーリングファン用灯具 DAIKO(大光電機) 65940683

シーリングファン用灯具

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード65940683品番DP-37975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800
演色指数(Ra)80消費電力(W)46.8容量(VA)78明るさ白熱灯100W×6灯相当適合ランプLED電球 7.8W(E26)×6灯 電球色 2700K材質鋼板・鋼管・ダイカスト 白塗装、ガラス 乳白消し寸法(mm)4.6kg仕様本体リモコンスイッチ対応(6灯-3灯-3灯-0)直径(Φmm)470高さ(mm)200電圧(V)AC100光束(Lm)3800LED寿命(時間)40000
注意
※調光器併用不可。必ずファン本体DP-38028と組み合わせてご使用ください。単体では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65940674
2023-01-06
用途: シーリングライトの交換

ライトを単体で購入したつもりでしたが、天井付属のシーリングファンを購入しないといけない商品でした。付属のファンを購入しようとすると、取扱終了となっていました。開封時にガラス製部品を割ったので返品できず、仕方がないので、既存のファンと接続するためにコネクタを調べて購入することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする