DP-37979 シーリングファン用灯具 DAIKO(大光電機) 65940726

シーリングファン用灯具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65940726 品番DP-37979
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
演色指数(Ra)80 消費電力(W)31.2 容量(VA)52 明るさ白熱灯100W×4灯相当 適合ランプLED電球 7.8W(E26)×4灯 電球色 2700K 材質鋼板・鋼管 シルバーサテン塗装、ガラス 乳白消し 寸法(mm)4.3kg 仕様本体リモコンスイッチ対応(4灯-2灯-2灯-0) 直径(Φmm)560 高さ(mm)225 電圧(V)AC100 光束(Lm)2540 LED寿命(時間)40000
注意
※調光器併用不可。必ずファン本体DP-35203Fと組み合わせてご使用ください。単体では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65940726 DP-37979 63727004 DP-37979 ファン/器具・灯具/カリビアファン シルバー DAIKO(大光電機) ファン/器具・灯具/カリビアファン シルバー DAIKO(大光電機) 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65940674
2023-01-06
用途:
シーリングライトの交換

ライトを単体で購入したつもりでしたが、天井付属のシーリングファンを購入しないといけない商品でした。付属のファンを購入しようとすると、取扱終了となっていました。開封時にガラス製部品を割ったので返品できず、仕方がないので、既存のファンと接続するためにコネクタを調べて購入することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする