DP-37982 シーリングファン用灯具 DAIKO(大光電機) 65940753

シーリングファン用灯具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65940753 品番DP-37982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
演色指数(Ra)80 消費電力(W)46.8 容量(VA)78 明るさ白熱灯100W×6灯相当 適合ランプLED電球 7.8W(E26)×6灯 電球色 2700K 材質鋼板・鋼管 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 消し 寸法(mm)4.8kg 仕様本体リモコンスイッチ対応(6灯-3灯-3灯-0) 直径(Φmm)560 高さ(mm)200 電圧(V)AC100 光束(Lm)3860 LED寿命(時間)40000
注意
※調光器併用不可。必ずファン本体DP-35202Fと組み合わせてご使用ください。単体では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65940753 DP-37982 63727047 DP-37982 ファン/器具・灯具/カリビアファン ブロンズ DAIKO(大光電機) ファン/器具・灯具/カリビアファン ブロンズ DAIKO(大光電機) 1台 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65940674
2023-01-06
用途:
シーリングライトの交換

ライトを単体で購入したつもりでしたが、天井付属のシーリングファンを購入しないといけない商品でした。付属のファンを購入しようとすると、取扱終了となっていました。開封時にガラス製部品を割ったので返品できず、仕方がないので、既存のファンと接続するためにコネクタを調べて購入することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする