仕様シーン記憶再生 6シーン、回路数 6回路 位相制御・PWM制御可能対応、4個用金属製スイッチボックス深形(カバー付) 取付専用、リモコン付(チャンネル切替)、フェードタイム0〜60秒(1秒単位/初期設定3秒)、OFFタイマー機能付(10・30・60秒・10・30・60分)、PWM信号線Φ0.9〜1.2CPEV-1P(シールド線)、LANケーブル カテゴリー5 STPケーブル ストレート(EIA/TIA-568B)
材質アクリル 透明(一部シルク印刷)、プラスチック 白
寸法(mm)幅208×高120×埋込深55×出13
質量(kg)1.2
負荷容量(6回路合計)900VA