DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
シーンコントローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65940893
品番
DP-39095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2個用スイッチボックス(カバー付)取付専用。6回路シーンコントローラーブースター(位相制御)
材質
アクリル 透明(一部シルク印刷)、プラスチック 白
寸法(mm)
幅116×高120×埋込深46×出13
質量(kg)
0.3
負荷容量
750VA
注意
※単体では使用できません。※必ず6回路シーンコントローラー(DP-39093)と組み合わせてご使用ください。