DPN-37465 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65941514

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65941514 品番DPN-37465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 材質アルミ シルバー塗装、ポリカーボネート 乳白(マット) 質量(kg)0.4 容量(VA)11 仕様吊高さ調節可能 直径(Φmm)90 高さ(mm)170 電圧(V)AC100 光束(Lm)260 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする