DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65941548
品番
DPN-37502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
鋼板 シルバー塗装、ガラス 透明(一部消し)
質量(kg)
0.5
容量(VA)
11
仕様
上下面開放、吊高さ調節可能
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
150
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
330
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65941548
DPN-37502
63731694
DPN-37502
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,398
税込
¥
9,238
注文コードが変更になりました