DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65941645
品番
DPN-37893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
鋼板 白塗装、ガラス 乳白消し
質量(kg)
0.9
容量(VA)
9
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
200
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
420
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可