DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65941654
品番
DPN-37894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
材質
鋼板 白塗装、ガラス 乳白消し
質量(kg)
2.7
容量(VA)
13
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
255
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
660
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可