DPN-38215Y 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65941758

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65941758 品番DPN-38215Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 乳白消し 質量(kg)0.7 容量(VA)7 仕様吊高さ調節可能 直径(Φmm)110 高さ(mm)240 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65941758 DPN-38215Y 63731737 DPN-38215Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 7,898 税込8,688 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする