DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65941776
品番
DPN-38235A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
材質
アルミダイカスト 白塗装、ガラス 透明(内面消し)
質量(kg)
1.2
容量(VA)
9
仕様
吊高さ調節可能、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
85
電圧(V)
AC100
埋め込み深さ(mm)
67
光束(Lm)
170
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯40W相当
適合ランプ
LED 4.5W 温白色 3500K
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
85
注意
※調光器併用不可