モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65941785
品番
DPN-38235Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
材質
アルミダイカスト 白塗装、ガラス 透明(内面消し)
質量(kg)
1.2
容量(VA)
9
仕様
吊高さ調節可能、ブローイング工法・マット敷工法、使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
85
電圧(V)
AC100
埋め込み深さ(mm)
67
光束(Lm)
160
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯40W相当
適合ランプ
LED 4.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
85
注意
※調光器併用不可
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
住宅・店舗照明
ペンダントライト
小型ペンダント DAIKO(大光電機)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります
キッチンライト
ダウンライト
スポットライト
ブラケットライト
シャンデリア
ポーチライト
アプローチライト
スタンドライト
シーリングライト
ペンダントライト
ポールライト
間接照明器具
浴室灯
棚下照明
住宅・店舗用照明器具アクセサリ
仮設装飾用ライト
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品