小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65941812 品番DPN-38239A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 材質アルミダイカスト 白塗装、ガラス 透明(内面消し) 質量(kg)1.3 容量(VA)9 仕様吊高さ調節可能、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード使用 長さ(mm)80 幅(mm)80 高さ(mm)85 電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)67 光束(Lm)170 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯40W相当 適合ランプLED 4.5W 温白色 3500K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65941812 DPN-38239A 81365499 DPN-41499AG ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする