DPN-38239Y 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65941828

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65941828 品番DPN-38239Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 材質アルミダイカスト 白塗装、ガラス 透明(内面消し) 質量(kg)1.3 容量(VA)9 仕様吊高さ調節可能、ブローイング工法・マット敷工法、使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード使用 長さ(mm)80 幅(mm)80 高さ(mm)85 電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)67 光束(Lm)160 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯40W相当 適合ランプLED 4.5W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする