小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65942004 品番DPN-38408Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.4 材質ガラス 透明 質量(kg)0.6 容量(VA)11 仕様吊高さ調節可能、ブローイング工法・マット敷工法、使用可能(高気密対応) 直径(Φmm)60 高さ(mm)165 電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)67 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯40W相当 適合ランプLED電球・クリア 6.4W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)85
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする