DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65942022
品番
DPN-38439A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.5
材質
鋼板 白塗装、ガラス 乳白消し
質量(kg)
0.5
容量(VA)
14
仕様
吊高さ調節可能、Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
165
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光束(Lm)
310
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 7.5W 温白色 3500K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可