曜日別特売
DPN-38513 調色ペンダント DAIKO(大光電機) 65942083

調色ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65942083品番DPN-38513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
消費電力(W)38仕様プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0)※消灯前の調色・調光状態、吊高さ調節可能、調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K~調色11・2700K)、調光機能付 調光10段切替(調光1・5%~調光10・100%)、保安灯10段階調光材質鋼板 白塗装、鋼管 白塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)2.9直径(Φmm)400高さ(mm)270タイプタイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ電圧(V)AC100容量(VA)39光束(Lm)3800LED寿命(時間)40000適合ランプLED 38W 昼光色~電球色 6500K~2700K演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする