DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65942232
品番
DPN-38761Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4
材質
アルミダイカスト 白塗装、ガラス アンバー
質量(kg)
0.7
容量(VA)
7
仕様
吊高さ調節可能、Φ3.8細コード使用
寸法(mm)
径Φ110×高120×全長425〜1025
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯40W相当
適合ランプ
LED 4W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
70
注意
※調光器併用不可