DPN-38788Y 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65942248

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65942248 品番DPN-38788Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.9 材質アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.5 容量(VA)9 仕様吊高さ調節可能 直径(Φmm)130 高さ(mm)175 電圧(V)AC100 光束(Lm)430 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65942248 DPN-38788Y 63732279 DPN-38788Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 5,990 税込6,589 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする