DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65942616
品番
DPN-38902Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.7
材質
鋼板 ペールブルー塗装、木製 ホワイトアッシュ色塗装
質量(kg)
1
容量(VA)
10
仕様
吊高さ調節可能
寸法(mm)
径Φ275×高120×全長700〜1200
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LEDユニットフラット形(径75mm) 5.7W ・中角形 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
490
注意
※調光器併用不可