DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65942625
品番
DPN-38903Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.7
材質
鋼板 ペールグリーン塗装、木製 ホワイトアッシュ色塗装
質量(kg)
1
容量(VA)
10
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
275
高さ(mm)
120
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
480
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LEDユニットフラット形(径75mm) 5.7W ・中角形 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可