DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65942932
品番
DPN-39132Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.5
材質
アルミ鋳物 赤茶色塗装
質量(kg)
0.6
容量(VA)
14
仕様
吊高さ調節可能、Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
115
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
260
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当kanele
適合ランプ
LED 7.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可