DPN-39781Y 和風小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65943833

和風小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65943833 品番DPN-39781Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,500
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.8 材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)、和紙入アクリル(竹・美濃落水紙貼り) 質量(kg)1.1 容量(VA)13 仕様密閉型、吊高さ調節可能 直径(Φmm)400 高さ(mm)320 電圧(V)AC100 光束(Lm)700 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする