細目メタルソー F-MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)100 刃幅(mm)4 注文コード65943887 品番F-MS 100X4X25.4
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は外径・刃幅など96種類から選べます 他の種類を見る

並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 刃数70 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)100 表面処理ノンコート 刃幅(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする