小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65944174 品番DPN-40006Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4 材質鋼板 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(石目模様) 質量(kg)0.5 容量(VA)7 仕様吊高さ調節可能、Φ3.8細コード使用 直径(Φmm)90 高さ(mm)185 電圧(V)AC100 光束(Lm)130 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯40W相当kirameki 適合ランプLED 4W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65944174 DPN-40006Y 81366795 DPN-41507Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする