DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65944226
品番
DPN-40012Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
ガラス 透明(内面一部消し)、鋼板 金色メッキ、木製 メープル
質量(kg)
0.6
容量(VA)
7
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
270
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
430
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可