DPN-40130Y 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65944576

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65944576 品番DPN-40130Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質陶器 黒(内面白仕上) 質量(kg)0.8 容量(VA)7 仕様吊高さ調節可能 直径(Φmm)145 高さ(mm)135 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)290 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65944576 DPN-40130Y 63731509 DPN-40130Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 1台 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする