ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65944637 品番DPN-40136Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は高さなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)13 材質鋼板・鋼管 白塗装、プラスチック 白(シボ入) 質量(kg)1.7 容量(VA)22 仕様吊高さ調節可能 長さ(mm)570 幅(mm)135 電圧(V)AC100 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W×2灯相当 適合ランプLEDユニットフラット形(径90mm) 6.7W×2灯・広角形 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする