床埋込灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65944777 品番DSE-36592
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
消費電力(W)6.1 仕様ブローイング工法・マット敷工法使用可能。 材質アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット)、強化ガラス 透明 質量(kg)1.2 径(Φmm)150 電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)167 光源寿命40000時間 容量(VA)11 取付可能厚(mm)床:12〜50 光束(Lm)490 埋め込み寸法(mm)埋込穴Φ125 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K 出しろ(mm)6 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)。根太を避けて施工してください。床暖房、じゅうたん敷の床では使用できません。玄関土間など水のかかる怖れのある場所では使用できません。部屋の隅などの踏みつけない場所へ取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする