消費電力(W)5.6
材質アルミダイカスト・鋼板 白塗装
質量(kg)0.6
角度(°)首振外向のみ90・回転360
仕様調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
幅(mm)90
高さ(mm)110
タイプフランジタイプ
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)8
光束(Lm)340
LED寿命(時間)30000
明るさダイクロハロゲン50W相当
適合ランプLED 5.6W(E11) DECO-S50・中角形
演色指数(Ra)80
調光率(%)20〜100