DSL-3883YWE スポットライト DAIKO(大光電機) 65944892

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65944892 品番DSL-3883YWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 材質アルミダイカスト 白塗装、磁器 釉薬(白) 質量(kg)0.2 角度(°)首振90・回転360 仕様調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 寸法(mm)径Φ50×長101×吊高107 タイププラグタイプ 定格電圧(V)AC100 光源寿命30000時間 容量(VA)8 明るさダイクロハロゲン50W相当 適合ランプLED 5.6W(E11) DECO-S50・中角形 電球色 2700K 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)340 調光率(%)20〜100
注意
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする